Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Mittelschneider M11 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,89 €/ Stückexkl. MwSt

17,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
11
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm