Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Mittelschneider M1,6 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,10 €/ Stückexkl. MwSt

15,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
1.6
Gewindesteigung Innengewinde
0.35 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
32 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm