Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Mittelschneider BSW 5/32 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,13 €/ Stückexkl. MwSt

10,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
5/32 in
Gewindesteigung Innengewinde
32 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm