35,73 €/ Stückexkl. MwSt
41,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNEF |
Gewindegröße | 5/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 24 in |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 102 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 12.5 mm |
Quadratischer Kopf | 10 mm |