Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Form C (Plug) PS 3/4 HSS-G JIS B-4445

  • ERIKS:12506129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,17 €/ Stückexkl. MwSt

96,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Material
HSS
Gesamtlänge
85 mm
Gewindelänge
35 mm
Schaftdurchmesser
23 mm
Quadratischer Kopf
17 mm