Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Form C (Plug) PS 1/8 HSS-G JIS B-4445

  • ERIKS:12506125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,87 €/ Stückexkl. MwSt

19,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Material
HSS
Gesamtlänge
55 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6 mm