Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Form C (Plug) NPS 1' HSS-G JIS B-4445

  • ERIKS:12506339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,47 €/ Stückexkl. MwSt

142,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPS
Gewindegröße
1 in
Material
HSS
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
45 mm
Schaftdurchmesser
26 mm
Quadratischer Kopf
21 mm