Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Form C (Plug) NPS 1/2 HSS-G JIS B-4445

  • ERIKS:12506337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,53 €/ Stückexkl. MwSt

71,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPS
Gewindegröße
1/2 in
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
35 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14 mm