Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider UNF 1/4 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500778
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm