Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider UNC 3/8 III HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,12 €/ Stückexkl. MwSt

13,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm