Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider UNC 3/4 III HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,54 €/ Stückexkl. MwSt

39,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
10 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm