79,20 €/ Stückexkl. MwSt
92,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 1.1/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 7 in |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 132 mm |
Gewindelänge | 56 mm |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Quadratischer Kopf | 18 mm |