494,23 €/ Stückexkl. MwSt
578,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Tr |
Gewindegröße | 20 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 4 in |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewindelänge | 55 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Quadratischer Kopf | 11 mm |