Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider PG 36 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

285,82 €/ Stückexkl. MwSt

334,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
PG
Gewindegröße
36 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
36 mm
Quadratischer Kopf
29 mm