107,58 €/ Stückexkl. MwSt
125,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | PG |
Gewindegröße | 21 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 16 in |
DIN-Norm | 40432 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Quadratischer Kopf | 18 mm |