Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider PG 11 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,03 €/ Stückexkl. MwSt

57,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
PG
Gewindegröße
11 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm