Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M9 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,71 €/ Stückexkl. MwSt

13,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
9
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm