Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M76x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.607,73 €/ Stückexkl. MwSt

1.881,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
76
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
50 mm
Quadratischer Kopf
39 mm