Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M64 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

645,08 €/ Stückexkl. MwSt

754,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
64
Gewindesteigung Innengewinde
6 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
220 mm
Gewindelänge
90 mm
Schaftdurchmesser
50 mm
Quadratischer Kopf
39 mm