Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M5x0,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,29 €/ Stückexkl. MwSt

16,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm