Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M56x4,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502441
Image 1
Zur Liste hinzufügen

539,88 €/ Stückexkl. MwSt

631,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
56
Gewindesteigung Innengewinde
4 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
40 mm
Quadratischer Kopf
32 mm