539,88 €/ Stückexkl. MwSt
631,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 56 |
Gewindesteigung Innengewinde | 3 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Quadratischer Kopf | 32 mm |