Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M52x3,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501772
Image 1
Zur Liste hinzufügen

357,27 €/ Stückexkl. MwSt

418,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
52
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
40 mm
Quadratischer Kopf
32 mm