Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M38x2 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

194,52 €/ Stückexkl. MwSt

227,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
38
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm