Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M30 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,85 €/ Stückexkl. MwSt

114,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
3.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
56 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm