Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M28x1,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,21 €/ Stückexkl. MwSt

120,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
28
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm