Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M24x1,5 HSS-G DIN2181 links

  • ERIKS:12501179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,88 €/ Stückexkl. MwSt

79,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181 left
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm