Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M22x1,5 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,58 €/ Stückexkl. MwSt

65,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm