Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M20 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504402
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,81 €/ Stückexkl. MwSt

59,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS-co
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm