Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M18x0,75 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,14 €/ Stückexkl. MwSt

39,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm