Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M18 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,21 €/ Stückexkl. MwSt

29,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
95 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm