17,47 €/ Stückexkl. MwSt
20,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 15 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
DIN-Norm | 352 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |