Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M12x1,25 HSS-G DIN2181 links

  • ERIKS:12501152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,99 €/ Stückexkl. MwSt

32,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
2181 left
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm