Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M12x1,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,46 €/ Stückexkl. MwSt

21,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm