Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M11x1,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,46 €/ Stückexkl. MwSt

21,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
11
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm