Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider M1 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,10 €/ Stückexkl. MwSt

15,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
1
Gewindesteigung Innengewinde
0.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
32 mm
Gewindelänge
5.5 mm
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm