Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider G 7/8 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12500999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,71 €/ Stückexkl. MwSt

75,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm