Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider G 3/4 HSS-E DIN5157

  • ERIKS:12504278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,77 €/ Stückexkl. MwSt

66,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm