Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider G 1' HSS-G DIN5157 links

  • ERIKS:12500889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,05 €/ Stückexkl. MwSt

114,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157 left
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm