Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider G 1.1/4 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12501008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,92 €/ Stückexkl. MwSt

166,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm