Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider BSW 7/32 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
7/32 in
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
50 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm