Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider BSW 1' HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,41 €/ Stückexkl. MwSt

60,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
8 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm