Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider BSW 1/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,13 €/ Stückexkl. MwSt

10,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
40 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
40 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm