9,92 €/ Stückexkl. MwSt
11,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | BSF |
Gewindegröße | 5/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 22 in |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 56 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |