Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer Fertigschneider BSF 3/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,12 €/ Stückexkl. MwSt

13,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
DIN-Norm
2181
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm