Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz UNEF 5/16 HSS-G ISO 529 (83822)

  • ERIKS:12505358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,73 €/ Stückexkl. MwSt

41,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNEF
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
32 in
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
72 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.3 mm