Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz UNEF 1/2 HSS-G ISO 529 (83825)

  • ERIKS:12505370
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,16 €/ Stückexkl. MwSt

66,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNEF
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
DIN-Norm
374
Material
HSS
Gesamtlänge
89 mm
Gewindelänge
29 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7.1 mm