Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz UNC 9/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,69 €/ Stückexkl. MwSt

78,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
9/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm