Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz UNC 7/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,98 €/ Stückexkl. MwSt

156,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
9 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm