Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handgewindebohrer 3-tlg. Satz UNC 1.3/4 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

802,67 €/ Stückexkl. MwSt

939,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1.3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
5 in
DIN-Norm
352
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
70 mm
Schaftdurchmesser
36 mm
Quadratischer Kopf
29 mm